ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)

ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) - 不二ラテックス

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
区分
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14557168FK-2016H-S16高速用14729.4キャップ無し
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
14557177FK-2016L-S16低速用14729.4キャップ無し
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
14557186FK-2016M-S16中速用14729.4キャップ無し
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
14557265FK-2016H-C16高速用16829.4キャップ付
7,800
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
14557281FK-2016L-C16低速用16829.4キャップ付
7,800
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
14557509FK-2022H-S22高速用16344.1キャップ無し
9,500
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
14557518FK-2022L-S22低速用16344.1キャップ無し
9,500
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
14557527FK-2022M-S22中速用16344.1キャップ無し
9,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
14557545FK-2530H-S30高速用36188.2キャップ無し
9,700
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
14557561FK-2530L-S30低速用36188.2キャップ無し
9,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
14557570FK-2530M-S30中速用36188.2キャップ無し
9,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
14557640FK-2022H-R22高速用17844.1ウレタンキャップ付き
10,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
14557649FK-2022L-R22低速用17844.1ウレタンキャップ付き
10,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
14557658FK-2022M-R22中速用17844.1ウレタンキャップ付き
10,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
14557667FK-2530H-C30高速用39188.2キャップ付
10,400
8,098
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
14557676FK-2530L-C30低速用39188.2キャップ付
10,400
8,098
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
14557685FK-2530M-C30中速用39188.2キャップ付
10,400
8,098
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
14557755FK-2540H-C40高速用437117キャップ付
12,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
14557771FK-2540L-C40低速用437117キャップ付
12,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
14557780FK-2540M-C40中速用437117キャップ付
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
14557947FK-2050H-R50高速用29498ウレタンキャップ付き
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
14557956FK-2050L-R50低速用29498ウレタンキャップ付き
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
14557965FK-2050M-R50中速用29498ウレタンキャップ付き
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
14558121FK-2550H-R50高速用516147ウレタンキャップ付き
19,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14558130FK-2550L-R50低速用516147ウレタンキャップ付き
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
14558139FK-2550M-R50中速用516147ウレタンキャップ付き
19,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14557290FK-2016M-C16中速用16829.4キャップ付
7,800
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする