不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最大吸収エネルギー(J)
等価質量(kg)
最大抗力値(N)
毎分吸収エネルギー(J/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14554490
FA-1212C1-C
【ロッドキャップ】白
0.29
最大1.5
245
14.7
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14554499
FA-1212C2-C
【ロッドキャップ】黒
0.49
最大3
294
14.7
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14554508
FA-1212C3-C
【ロッドキャップ】黄
1
最大5
294
5
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14554517
FA-1212C4-C
【ロッドキャップ】緑
1
最大7.5
294
5
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14554526
FA-1212C5-C
【ロッドキャップ】赤
1
最大10
294
5
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください