ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ

ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ - 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14556651FA-1210MB-S2.94最大300.3~1単孔式
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556660FA-1210MD-S4.9最大40.7~3多孔式
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556721FWM-1210MBD-S4.9最大300.3~2多孔変則式
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556766FA-1210MB-C2.94最大300.3~1単孔式
5,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556775FA-1210MD-C4.9最大40.7~3多孔式
5,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556809FWM-1210MBD-C4.9最大300.3~2多孔変則式
5,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする