不二ラテックス
ソフトアブソーバ FSシリーズ
ストローク(mm)
6
区分
低速用
キャップ
キャップ無し
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~1
最大抗力値(N)
6370
最大使用サイクル(cycle/min)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
等価質量(kg)
毎分吸収エネルギー(J/min)
ピストンロッド復帰力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14557536
FS-2006L-S
114
7.8
最大60
最大200
16.7以下
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557579
FS-2506L-S
210
11.7
最大90
最大300
19.6以下
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14557631
FS-2706L-S
221
15.6
最大120
最大350
22.6以下
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください