曜日別特売

ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ - 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ - 不二ラテックス
F5内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
A
B
質量(g)
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14555768FA-0805SB1-S5M8×0.7558.627
3,000
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
14555777FA-0805SB2-S5M8×0.7558.627
3,000
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
14555786FA-0805SB1-C5M8×0.7558.827
3,200
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
14555795FA-0805SB2-C5M8×0.7558.827
3,200
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
14555960FA-1005PMB1-S5M10×1513.227
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
14555969FA-1005PMB2-S5M10×1513.227
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
14556039FA-1005PMB1-C5M10×1514.227
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
14556048FA-1005PMB2-C5M10×1514.227
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
14556057FA-1008PB1-S8M10×1817.238
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
14556066FA-1008PB2-S8M10×1817.238
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
14556136FA-1008PB2-C8M10×1818.238
3,900
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
14556468FA-1210KB1-S10M12×11030.650
4,500
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
14556477FA-1210KB2-S10M12×11030.650
4,500
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
14556590FA-1210KB2-C10M12×11032.650
4,900
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
14556127FA-1008PB1-C8M10×1818.238
3,900
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
14556581FA-1210KB1-C10M12×11032.650
4,900
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする