不二ラテックス
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分
高速用
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14553388
FL-1214H-S
14
49
5.4
キャップ無し
最大30
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553397
FL-1417H-C
17
85
14.7
キャップ付き
最大50
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553406
FL-1620H-C
20
136
17.6
キャップ付き
最大60
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553415
FL-1620H-S
20
136
17.6
キャップ無し
最大60
¥
8,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557125
FL-1214H-C
14
49
5.4
キャップ付き
最大30
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557405
FL-1417H-S
17
85
14.7
キャップ無し
最大50
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください