不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-2016Eシリーズ
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14557360
FA-2016E1-S
無
最大300
0.3~1
単孔式
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557369
FA-2016E2-S
無
最大200
0.3~2
多孔変則式
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557378
FA-2016E3-S
無
最大120
0.7~3
多孔式
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557430
FA-2016E1-C
有
最大300
0.3~1
単孔式
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557439
FA-2016E2-C
有
最大200
0.3~2
多孔変則式
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557448
FA-2016E3-C
有
最大120
0.7~3
多孔式
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください