不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
ストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14556730
FA-1410RB-S
3.92
無
最大30
0.3~1
単孔式
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14556739
FA-1410RD-S
5.88
無
最大4.5
0.7~3
多孔式
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556757
FWM-1410RBD-S
5.88
無
最大35
0.3~2
多孔変則式
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556827
FA-1410RB-C
3.92
有
最大30
0.3~1
単孔式
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556836
FA-1410RD-C
5.88
有
最大4.5
0.7~3
多孔式
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556861
FWM-1410RBD-C
5.88
有
最大35
0.3~2
多孔変則式
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください