セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2

セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 - メディコムジャパンセーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 - メディコムジャパンセーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 - メディコムジャパンセーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 - メディコムジャパンセーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 - メディコムジャパンセーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 - メディコムジャパン

AAMIレベル2に防水加工で高い防護性

用途
スパンボンド不織布にラミネート加工を施すことで、高い防水性を実現した、AAMIレベル2のバリア性能を有する防水アイソレーションガウンです。
液体への暴露機会が多く、飛沫の飛散が想定される状況下でご使用いただけます。
伸縮性に優れたニット袖で、背面は面ファスナーでフルバックタイプです。
グリーンタイプレギュラー滅菌未滅菌肩幅(cm)22袖丈(cm)61.5着丈(cm)127.5身幅(cm)70内容量1パック(10枚)
関連資料:チラシ(0.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14552286GGW718040R
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする