メディコムジャパン
セーフベーシック 滅菌シールパウチ
シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途
Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。
強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。
内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。
サイズ
タービン・コントラ
寸法(幅W×長さL)(mm)
【内寸】41×160【外寸】61×185
内容量
1箱(200枚)
関連資料:
チラシ(1.38MB)
チラシ(0.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14552295
SFBJS67611
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください