曜日別特売

Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH)

Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERUMagsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) - MOTTERU

簡単に装着できる
2段折りスタンドで好みの角度に調整できる
マグネットでどんな所でも撮影場所に
MagSafe対応機器・ケースで使える
リングを外して手軽にワイヤレス充電
平置きしてもガタツキしない

対応機種
≪本製品をそのままお使いいただける機種≫
■MagSafe対応 iPhone
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
上記端末で使えるMagsafe対応ケース
■専用マグネットケースのあるAndroidスマートフォン
スマートフォン本体には非対応(2025年1月現在)ですが、
専用マグネットケースを使用することで、そのままお使いいただけます。
(Google Pixel 9/8/7シリーズ、Galaxy s25シリーズなど)
≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫
■MagSafe非対応のiPhone・Androidスマートフォン・ケース
本製品をそのままでは装着できません。
付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。
※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。
付属品メタルリングステッカー材質亜鉛合金、マグネットホワイト質量(g)(パッケージ込み)約70本体質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ込み)約85×13×122、 (本体)約58×4×56保証期間初期不良のみ交換対応内容量1個
注意
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがあります、リング部分だけでス マートフォン持ち上げたり、引っ掛けたりしないでください。
※壁や金属面に固定して使用する場合は、マグネットがくっつく凹凸のない平らな面に取り 付けてご使用ください。また落下防止のために、必ずマグネットの固定状況をご確認ください。
※ワイヤレス充電を行う場合は、本製品を必ず取り外してから充電してください。本製品の 金属部分に熱も持つ可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558559MOT-SRING02-WH
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする