Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)

Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) - Anker(アンカー)

10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。
高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。
これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。

仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロットセット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約540 × 220 × 90ブラック質量(g)約1592対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※約14kgの重さまで簡単に耐えられ、お使いのモニターを本製品に乗せて安心してお使いいただけます。
※15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。100Wの入力には、最大100W対応の充電器とケーブル(別売り)をご使用ください。
※USB-C出力ポート(内蔵ケーブル付き)での映像出力はPC側がUSB Power Delivery入力、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.0 に対応している必要があります。
※本製品はACアダプタを付属しておりません。
※モニタースタンドの高さを調節することができません。
※使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559015A83760Z1
オープン
22,718
24,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする