エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー VHD ブラック 75インチ(36.3kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー VHD ブラック 75インチ(36.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー VHD ブラック 75インチ(36.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー VHD ブラック 75インチ(36.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。
丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。
壁から約36cm伸ばすことができ、使用していないときは約8cmまでコンパクトに折りたたむことができます。
Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、カンチレバーアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)4.2荷重範囲(kg)36.3保証期間3年間VESAマウント(mm)200×100~600×400伸縮範囲(cm)約36モニターサイズ75インチ可動範囲(°)パン:180、チルト:20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1456457045-385-223
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする