エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。
丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。
薄型設計で、壁からわずか7cmです。
Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。

用途オフィス、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)4.7荷重範囲(kg)79.4保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認くださいモニターサイズ37インチ可動範囲(°)チルト:前方15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1456471060-612
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする