曜日別特売

エルゴトロン TeachWell モバイルデジタルワークスペース ブラック 17.5kgまで

エルゴトロン TeachWell モバイルデジタルワークスペース ブラック 17.5kgまで - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TeachWell モバイルデジタルワークスペース ブラック 17.5kgまで - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TeachWell モバイルデジタルワークスペース ブラック 17.5kgまで - ERGOTRON(エルゴトロン)

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。学校の教室での用途のほか、オフィス、製造現場や工場にも向いています。
経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。
高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ノートパソコンやタブレット、プロジェクターなどをまとめて収納できます。
ホイールからホイールのサイズは73x53cmです。
天板は幅約79cmx奥行約53cmです。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途教室、オフィス、製造現場、工場セット内容カート本体、天板、キーボード・マウストレー、ケーブル収納ボックス、ケーブルブラケット、キャスター4個(2個はロック付き)ブラックタイプモバイルカートタイプ本体質量(kg)24.5荷重範囲(kg)17.5保証期間5年間昇降範囲(mm)約510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1456450924-220-055
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする