曜日別特売

ポケットエチケット ボディソープシート

ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)ポケットエチケット ボディソープシート - LEC(レック)

シャワー代わりに拭くだけ!
ボディソープ入りシャワーシート
洗い流し不要
ニオイの元となる汚れすっきり
植物由来洗浄成分配合(※ラウリン酸ポリグリセリル-10)
弱酸性・サボンの香り
保湿成分マリンプラセンタ配合(※加水分解サケ卵巣膜エキス)

用途お風呂に入れないときなどに。防災用の備蓄としても。成分水、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-40水添ヒマシ油、加水分解サケ卵巣膜エキス、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料シートサイズ(mm)約250×200香りサボン内容量1個(10枚)
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のあるところ、顔、粘膜、脱毛直後には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14564868C01383
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする