連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル

用途間接照明セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個材質プラスチックRGBタイプ【RGBテープライト】10mm用下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14AWG【配線クロスセクション】20クリップ幅(mm)12ケーブル4芯、3.5A、20AW6通電容量3.5Aリード線芯数4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565489833.89.20050クリップ 1 個, Loox5 LED テープライト10 mm RGB
2,200
1,698
1,868(税込)
20日以内出荷
返品不可
14565498833.89.201500クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
2,460
1,898
2,088(税込)
20日以内出荷
返品不可
14565507833.89.2022000クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
3,480
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする