ユーボン
熱電対
ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
ねじ
先端可動:SUS304 M6 P=1
測定温度範囲(℃)
0~400(感温部にて)
リード線
K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線の種類
K0.65Φ(クラス2)接地型
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14572297
CAA-1D-1000KH
1000
¥
4,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572306
CAA-1D-2000KH
2000
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572315
CAA-1D-4000KH
4000
¥
6,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください