内田洋行
シューズロッカー
スクールロッカー同様、コーナーは安全に配慮して丸みを持たせています。
材質
本体:スチール製・焼付塗装、窓:透明アクリル樹脂
色(本体)
ネオグレイ色
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14574169
5-860-8000
3列4段N 鍵なし棚板なし NG色
34.2
12人用(3列4段)
900×380×880
鍵なし
¥
118,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574178
5-860-8001
3列4段N 鍵付き棚板なし NG色
34.2
12人用(3列4段)
900×380×880
鍵付き
¥
130,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574187
5-860-8002
6列4段N 鍵なし棚板なし NG色
64.2
24人用(6列4段)
1755×380×880
鍵なし
¥
211,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574196
5-860-8003
6列4段N 鍵付き棚板なし NG色
64.2
24人用(6列4段)
1755×380×880
鍵付き
¥
242,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574205
5-860-8004
3列5段N 鍵なし棚板付 NG色
63
15人用(3列5段)
900×380×1669
鍵なし
¥
205,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574221
5-860-8005
3列5段N 鍵付き棚板付 NG色
63
15人用(3列5段)
900×380×1669
鍵付き
¥
216,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574230
5-860-8006
3列8段N 鍵なし棚板なし NG色
62.8
24人用(3列8段)
900×380×1669
鍵なし
¥
205,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14574239
5-860-8007
3列8段N 鍵付き棚板なし NG色
62.8
24人用(3列8段)
900×380×1669
鍵付き
¥
236,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。