TER250 牛革耐熱手袋 全長400mm

TER250 牛革耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTER250 牛革耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTER250 牛革耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTER250 牛革耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTER250 牛革耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUS

耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。
高温環境での使用に最適です。
全長約40cmで手首をしっかりガード。
約100℃耐熱(短時間接触に限る)

材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維厚さ(mm)1.2~1.4ブラウンxグレー規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)全長約400内容量1双
注意
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がございます。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください。
※不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14574440DI011
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする