曜日別特売

サーキュレーター

サーキュレーター - ゼピール

工具不要でカンタン分解、各パーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。
左右自動首振りで部屋の隅々まで風を送ります。
コンパクトサイズだから置き場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍。
3段階風量切替。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20/18(50/60Hz)羽根枚数3枚本体質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動60°/上下手動90°羽根径(Φmm)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577565ZSL-A1DB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする