曜日別特売

医療機器用ACアダプター

医療機器用ACアダプター - トキトレーディング医療機器用ACアダプター - トキトレーディング医療機器用ACアダプター - トキトレーディング医療機器用ACアダプター - トキトレーディング

医療機器用PSE適合したACアダプターです。
医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。

用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧80~275VACMTBF(時間)100,000(計算値)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
出力電圧
出力電流(A)
安全規格
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577486HPU32B-1083024VDC1.25PSE、RU、CE、CB、FCC、RoHS2-10~70(ディレーティングによる)
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
14577468HPU10A-10285VDC1.6PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2-10~70
オープン
取扱い終了
返品不可
14577477HPU10A-1051012VDC0.83PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2-10~70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする