Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1801-1492

Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1801-1492 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1801-1492 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1801-1492 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1801-1492 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1801-1492 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1492
馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。
販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-22
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理
付属品:マフラー取付用ハードウェア
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア適合PAN AMERICA1250/SPECIAL 21材質ステンレスステンレスタイプスリップオン表面仕上げステンレスヘアライン処理内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145778181801-1492
105,200
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする