FALCON
耐熱ブラック
有機則非該当品です。
耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。
耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
用途
マフラー等の塗装
色
艶消しブラック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592676
PU03
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください