トキトレーディング
防水キーボード洗えるIP68
感染症予防対策品
水で洗える
アルコール消毒できる
抗菌シリコン素材
完全防水防塵IP68
キー一体型でタイプしやすい
材質
抗菌シリコン
規格
CE, FCC, RoHS, EMC EN55022-B
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380 x130 x 10
対応OS
Windows10/8/7/Vista/XP
インターフェイス
USB2.0
防水保護等級
IP68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14589736
KBD-TKB-106-J
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください