曜日別特売

VO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70395

VO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70395 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70395 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70395 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:70395
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※70095より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミクロームタイプエアクリーナー BLADE(ブレード)表面仕上げクロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458647170395
73,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする