メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:72045FG
米国旗が刻印されたCNC削り出しアルミカバーを冠した、VO2 Xをベースとしたエアクリーナーキットです。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラックとクローム、2色設定となります。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。レインカバー設定あり:品番22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア


