ScullCap Crown スカルキャップ クラウン ブラック 1010-1052
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-1052
VO2エアインテ-クKIT NAKED用オプションパーツ 主張しすぎないデザインながら、さりげなくあしらったバンス&ハインズロゴが高級感を醸し出します。
販売備考:ブラック
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
ドラッグスペシャリティー品番:1010-1052
- 仕様
- ●ドラッグスペシャリティー品番:1010-1052●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
- 適合
- VO2エアインテイクキット NAKED(ネイキッド)
- 材質
- スチール
- 色
- ブラック
- タイプ
- エアクリーナー オプションキャップ
- 表面仕上げ
- マットブラック塗装
- 内容量
- 1個
バイク部品 の新着商品
カテゴリ




















