曜日別特売
1010-1052 ScullCap Crown スカルキャップ クラウン ブラック 1010-1052 Vance&Hines 14586629

1010-1052 ScullCap Crown スカルキャップ クラウン ブラック 1010-1052 Vance&Hines 14586629
1010-1052 ScullCap Crown スカルキャップ クラウン ブラック 1010-1052 Vance&Hines 14586629

ScullCap Crown スカルキャップ クラウン ブラック 1010-1052

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14586629
品番
1010-1052
10月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-1052
VO2エアインテ-クKIT NAKED用オプションパーツ 主張しすぎないデザインながら、さりげなくあしらったバンス&ハインズロゴが高級感を醸し出します。
販売備考:ブラック
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
ドラッグスペシャリティー品番:1010-1052

仕様
●ドラッグスペシャリティー品番:1010-1052●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
適合
VO2エアインテイクキット NAKED(ネイキッド)
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
エアクリーナー オプションキャップ
表面仕上げ
マットブラック塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする