メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42355
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※42055より品番変更 114CIのM8 ソフテイルに装着の際は、別途HD純正OP:16400049が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア


