曜日別特売

VO2 エアインテイク Blade ブレード ブラック 42351

VO2 エアインテイク Blade ブレード ブラック 42351 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Blade ブレード ブラック 42351 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42351
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※42051より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナー BLADE(ブレード)表面仕上げブラック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458760042351
77,200
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする