VO2 90 エアインテイク ブラック 1010-1718

VO2 90 エアインテイク ブラック 1010-1718 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-1718
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-17
タイプ:エアクリーナーキット 90°
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ/スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア
オプション:品番:22928

仕様バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品取付用ハードウェア材質アルミ/スチールブラックタイプエアクリーナーキット 90°表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145868051010-1718
87,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする