メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40391
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40091より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア


