メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:70365
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※70065より品番変更 【電スロ車】ソフテイルCVO/Sシリーズ/ダイナSシリーズにも適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
色[カラー]:ブラッシュドステンレス
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:取付用ハードウェア


