曜日別特売

VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40393

VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40393 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40393 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40393 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40393
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40093より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミ白黒コントラストタイプエアクリーナー BLADE(ブレード)表面仕上げ塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458654140393
80,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする