曜日別特売

VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42341FG

VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42341FG - Vance&HinesVO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42341FG - Vance&HinesVO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42341FG - Vance&HinesVO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42341FG - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42341FG
米国旗が刻印されたCNC削り出しアルミカバーを冠した、VO2 Xをベースとしたエアクリーナーキットです。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラックとクローム、2色設定となります。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番42343FGが適合します。レインカバー設定あり:品番22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)表面仕上げブラック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458710142341FG
87,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする