ScullCap スカルキャップ ブラック 1010-0867

ScullCap スカルキャップ ブラック 1010-0867 - Vance&HinesScullCap スカルキャップ ブラック 1010-0867 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-0867
VO2エアインテ-クKIT NAKED用オプションパーツ 主張しすぎないデザインながら、さりげなくあしらったバンス&ハインズロゴが高級感を醸し出します。
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
ドラッグスペシャリティー品番:1010-0867

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1010-0867●バンス商品区分(HP掲載区分):通常適合VO2エアインテイクキット NAKED(ネイキッド)材質スチールブラックタイプエアクリーナー オプションキャップ表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145866111010-0867
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする