パーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用

パーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 - パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。
オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。
取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。
PS#4<PS#5>給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。
1箱6枚入りです。

用途
【適用】
オートブース用塗装室
【用途】
オートブース用給気一次フィルター
材質ポリエステル寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6枚)
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
型番
風速(m/s)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593008PS#412PS#41.2513.72(1.4mmAq)
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14593017PS#58PS#5124.5(2.5mmAq)
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする