TwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232

TwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232 - Vance&HinesTwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1232
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。エンド部分は2重のスラッシュカットデザインとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:クワイエットバッフル設定有(品番:21892)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLRT [フリーウィーラー] 17-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1232
クワイエットバッフル品番:21892
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21892

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21892●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1232●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合FLRT FREEWHEELER[フリーウィーラー](17-18)材質スチールクロームタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145867171801-1232
87,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする