曜日別特売

TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-0407

TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-0407 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-0407
3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:適合注意!FXDF/FXDWG/FXDLSへ適合 クワイエットバッフル設定有(品番:21899) ヘッドパイプ用ヒートシールドは付属しません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-16
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 08-16
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:スリップオン
ドラッグスペシャリティー品番:1801-0407
クワイエットバッフル品番:21899
備考:FXDF/FXDWG/FXDLSへ適合、ヘッドパイプ用ヒートシールドは付属しません。
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21899

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21899●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0407●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:スリップオン付属品マフラー取付用ハードウェア適合FXDWG[ワイドグライド](08-16) FXDF[ファットボブ](08-16)専用材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145867871801-0407
87,700
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする