曜日別特売

AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー7本

AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「カフェで過ごすようなご褒美のひととき。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェのような本格的な味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
芳醇シリーズは水にもお湯にもさっと溶ける、ふわっと香り広がるフレーバーティーが特長です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 芳醇マンゴー&オレンジティー 7本は、とろける甘みのマンゴーと爽やかなオレンジの風味に、ていねいに淹れたアッサムティーをブレンド。
濃密な果実感とふわっと広がる香りにこだわったフルーツティーです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯や水を淹れた瞬間に溢れ出す香りをお楽しみください。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。

用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を150ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:グラスにスティック1本を入れます。水150mlを注ぎ、よくおかきまぜます。お好みで氷を入れ、冷たくしてお召し上がりください。種類芳醇マンゴー&オレンジティーシリーズ芳醇フルーツティー内容量1箱(7本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
マンゴー:果汁0.1%(飲用時)
オレンジ:無果汁 オレンジの風味は香料によるものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14584337-
オープン
269
291(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする