曜日別特売

AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本

AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 マイボトルスティック すがすがしく香る緑茶 6本は、マイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめる緑茶です。
爽やかすっきりした味わいでココロもリセット。スティック1本で、カテキンを144mgとれます。1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にも"秒溶け"なので、急須いらずでティーバッグのゴミも少ない粉末スティックです。
普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。※ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。

用途1 スティック1本を入れます。2 水またはお湯を350~500ml入れます。3 フタを閉め、振って溶かしてください。●ボトルの内部が濡れていると粉末が溶けにくくなる場合があります。●水の場合はボトルの口部ぎりぎりまで入れると粉末が溶けにくくなる場合がございます。●氷を入れる場合は粉を溶かした後に入れてください。●お湯で作る場合は必ず耐熱用の容器をご使用ください。【ポットにも!】700~1,000mlの水またはお湯にスティック2本を入れ、よくかきまぜてください。種類すがすがしく香る緑茶内容量1箱(6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封時は、OPENの位置から矢印の向きに従って開封ください。
※粉がこぼれる恐れがございますので、開封前に粉がOPEN位置より下にいくように振ってから開封ください。
※鋭利なものが当たると穴が開く恐れがあります。スティックでの持ち運び時はお気をつけください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※使用上の注意:スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14584355-
オープン
259
280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする