曜日別特売

ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショー

M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626115-0050-022 に相当。

長さ(mm)22寸法(mm)DG/D:11、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5寸法L(mm)22ねじ径オス側:M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.5寸法ML(mm)13先端材質ルビー寸法DS(mm)1内容量1本
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593410A-5555-1157
21,000
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする