曜日別特売

ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー内容量1本
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14594435A-5003-0067EWL:43.750オス側:M32セラミック
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594521A-5004-2545EWL:32.540オス側:M32セラミック
46,000
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
14595178A-5003-0235EWL:33.550オス側:M43.8セラミック
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
14595187A-5003-0236EWL:58.575オス側:M43.8セラミック
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14595196A-5000-6350EWL:5.310.3オス側:M43ステンレススチール
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14595205A-5000-6731EWL:1620オス側:M43ステンレススチール
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14595221A-5000-7523EWL:132.7150オス側:M44.5ステンレススチール
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14595230A-5000-7521EWL:33.550オス側:M44.5ステンレススチール
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
14595239A-5000-9761EWL:83.5100オス側:M43.8セラミック
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
14595248A-5000-7522EWL:83.2100オス側:M44.5ステンレススチール
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14595257A-5000-7553EWL:13.417.5オス側:M43.5ステンレススチール
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14595266A-5003-4795EWL:7.920オス側:M42.5超硬
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14595275A-5003-4800EWL:37.950オス側:M42.5超硬
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする