ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー内容量1本
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593970A-5003-2290EWL:100100オス側:M23カーボンファイバ
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14593979A-5000-4155EWL:1010オス側:M22.5ステンレススチール
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594031A-5003-2287EWL:5050オス側:M23カーボンファイバ
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594040A-5003-2291EWL:100100オス側:M23カーボンファイバ
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594049A-5003-4780EWL:3030オス側:M22.5セラミック
31,000
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
14594058A-5003-4782EWL:3030オス側:M23カーボンファイバ
33,000
32,980
36,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
14594067A-5003-4786EWL:7575オス側:M23カーボンファイバ
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594076A-5003-0470EWL:5050オス側:M22.5セラミック
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594085A-5000-4158EWL:1111オス側:M22.5ステンレススチール
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594101A-5000-4156EWL:1010オス側:M22.5ステンレススチール
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594889A-5003-7055EWL:150150オス側:M34カーボンファイバ
104,000
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
14594898A-5003-7057EWL:7575オス側:M34カーボンファイバ
104,000
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
14594907A-5003-4860EWL:7575オス側:M34カーボンファイバ
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594916A-5003-4861EWL:100100オス側:M34カーボンファイバ
49,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594925A-5003-4863EWL:100100オス側:M34カーボンファイバ
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594941A-5003-4862EWL:7575オス側:M34カーボンファイバ
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594950A-5003-7054EWL:200200オス側:M34カーボンファイバ
104,000
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
14594959A-5003-7056EWL:100100オス側:M34カーボンファイバ
104,000
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
14595291A-5003-6510EWL:88.5100オス側:M44.5カーボンファイバ
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする