ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー内容量1本
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593507A-5000-7802EWL:4.510オス側:M20.7ステンレススチール
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14593516A-5000-7806EWL:4.510オス側:M20.7ステンレススチール
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14593525A-5000-7808EWL:720オス側:M20.7超硬
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
14593541A-5000-8663EWL:20.527.5オス側:M20.7超硬
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14593550A-5003-1325EWL:410オス側:M20.7超硬
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14593665A-5000-3603EWL:1420オス側:M21.4ステンレススチール
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
14593681A-5000-3604EWL:710オス側:M21.5ステンレススチール
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594451A-5000-3552EWL:9.621オス側:M31.4ステンレススチール
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594460A-5000-3553EWL:14.721オス側:M31.5ステンレススチール
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594496A-5004-0421EWL:610オス側:M31.5ステンレススチール
18,000
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
14594505A-5004-0422EWL:6.510オス側:M31.5ステンレススチール
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14594767A-5004-0423EWL:710オス側:M32.5ステンレススチール
18,000
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする