レニショー
ストレートスタイラス
M3 ストレートスタイラス
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
先端材質
ルビー
内容量
1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
ボール径(Φmm)
寸法ML(mm)
寸法DS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14594137
A-5555-2446
DG/D:4、DK:0.2、DS1:0.18、ML1:2.3
22
0.2
9
1
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14595056
A-5555-2454
DG/D:4、DK:6
30
6
22
2
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください