レニショー
ストレートスタイラス
M3 ストレートスタイラス XXT。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626103-0300-059
寸法(mm)
DG/D:5、DK:3
質量(g)
1
寸法L(mm)
59
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
3
寸法ML(mm)
50
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
2
内容量
1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14594697
A-5555-3861
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください