レニショー
ストレートスタイラス
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626115-0060-022 に相当。
質量(g)
6
ねじ径
オス側:M5
材質(ステム)
超硬
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
内容量
1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法L(mm)
ボール径(Φmm)
寸法ML(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14593428
A-5555-1842
22.1
DG/D:11、DK:0.6、DS1:0.4
22.1
0.6
4.6
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14593437
A-5555-1844
22.3
DG/D:11、DK:0.8、DS1:0.6
22.3
0.8
4.8
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください