曜日別特売

ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショー

M3 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626113-0100-020

寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5質量(g)0.69寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1内容量1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14594286A-5004-1863
20,000
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする